NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x4500 mm, t=2,5 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003594
Länge - 4500 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339003594
Sonepar Artikelnummer
120557923
Hersteller Artikelnummer
003594
Hersteller Typ
2996Z/4500 FL
Hersteller Artikel Nr.:
003594
Länge:
4500 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.98 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.02 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.39 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
11.9334 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.933 kg


