NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x6000 mm, t=2,5 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078653
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339078653
Sonepar Artikelnummer
120557925
Hersteller Artikelnummer
078653
Hersteller Typ
2996Z/6 E3L
Hersteller Artikel Nr.:
078653
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.98 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.02 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.39 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
2.4264 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.423 kg


