NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x6000 mm, t=2,5 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 960699
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Standardartikel
EAN
4013339960699
Sonepar Artikelnummer
120557926
Hersteller Artikelnummer
960699
Hersteller Typ
2996Z/6 FL
Hersteller Artikel Nr.:
960699
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.98 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.02 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.39 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
2.65216 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.652 kg


