Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x800 mm, t=2,5 mm, gel

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x800 mm, t=2,5 mm, gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 960613

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 2.117 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339960613

Sonepar Artikelnummer

120557929

Hersteller Artikelnummer

960613

Hersteller Typ

2996Z/800 FL

Hersteller Artikel Nr.:

960613

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.117 kg

Ankerschiene C-Profil SW 22mm 41x41x800mm t=2,5mm gel Niedax. Profil 800mm.