NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm,46x24x2000 mm,t=2,5mm,ungel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045402
Länge - 2000 mm
Breite - 46 mm
Höhe - 24 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339045402
Sonepar Artikelnummer
120383709
Hersteller Artikelnummer
045402
Hersteller Typ
2990/2 FO
Hersteller Artikel Nr.:
045402
Länge:
2000 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
24 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
2.01 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.75 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.43 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.93 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
2.29464 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.290 kg


