NIEDAX - Ankerschiene C-Profil SW 22 mm 48x26x0,3m t=2,5 mm gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193806
Länge - 300 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 26 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339193806
Sonepar Artikelnummer
120409535
Hersteller Artikelnummer
193806
Hersteller Typ
2991/300 FL
Hersteller Artikel Nr.:
193806
Länge:
300 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
2.78 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.87 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.96 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.72083 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.721 kg


