NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 48x26x6000 mm, t=2,0 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046232
Länge - 6000 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 26 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339046232
Sonepar Artikelnummer
120557899
Hersteller Artikelnummer
046232
Hersteller Typ
2992/6 E5L
Hersteller Artikel Nr.:
046232
Länge:
6000 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
2.4 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.98 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.63 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.32 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.835 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.835 kg


