NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 50x30x2000 mm, t=3,0mm, gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003488
Länge - 2000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339003488
Sonepar Artikelnummer
120557901
Hersteller Artikelnummer
003488
Hersteller Typ
2994/2 FL
Hersteller Artikel Nr.:
003488
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
4.63 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
13.32 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.75 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.32 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.11821 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.118 kg


