Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 50x30x6000 mm, t=3,0mm, gel

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000166

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339000166

Sonepar Artikelnummer

120557907

Hersteller Artikelnummer

000166

Hersteller Typ

2994/6 FL

Hersteller Artikel Nr.:

000166

Länge:

6000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11.5 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

4.63 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

13.32 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.75 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.32 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

Zink

Gewicht:

3.11821 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.118 kg

Ankerschiene Modell 2994, C-Profil, gelocht. Passende Bügelschellen (BU.. und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 2994 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 50 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 30 x 50 x 3 mm Schlitzweite : 22 mm Profillochung : 11,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlänge L : 6000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461