NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 56x30x2000 mm, t=3,0mm, ung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 047000
Länge - 2000 mm
Breite - 56 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339047000
Sonepar Artikelnummer
120557910
Hersteller Artikelnummer
047000
Hersteller Typ
2995/2 FO
Hersteller Artikel Nr.:
047000
Länge:
2000 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
4.81 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
15.41 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.75 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.5 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.42942 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.429 kg


