Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 56x30x6000 mm, t=3,0mm, ung

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 047109

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339047109

Sonepar Artikelnummer

120557912

Hersteller Artikelnummer

047109

Hersteller Typ

2995/6 FO

Hersteller Artikel Nr.:

047109

Länge:

6000 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

4.81 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

15.41 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.75 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.5 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

Zink

Gewicht:

3.43108 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.430 kg

Ankerschiene Modell 2995, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht. Passende Bügelschellen (BU.. und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Materialstärke t : 30 x 3 mm Breite B auf Breite B1 : 56 auf 48 mm Schlitzweite : 22 mm Tauchlochung : Ø 9 mm Abstand zum Profilende : 15 mm Lieferlänge L : 6000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461