NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 26 mm, 48x22x6000 mm, t=1,75 mm, g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193189
Länge - 6000 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339193189
Sonepar Artikelnummer
120557875
Hersteller Artikelnummer
193189
Hersteller Typ
2987/6 SL
Hersteller Artikel Nr.:
193189
Länge:
6000 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.36 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.36 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.05 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.65 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.43926 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.439 kg


