NIEDAX - Ankerschiene, doppel C-Profil SW 22 mm, 41x41x4500 mm, t=2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 960705
Länge - 4500 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 82 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339960705
Sonepar Artikelnummer
120557931
Hersteller Artikelnummer
960705
Hersteller Typ
2996ZD/4500 FL
Hersteller Artikel Nr.:
960705
Länge:
4500 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
35.25 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
18 cm4
Widerstandsmoment Wy:
8.59 cm³
Widerstandsmoment Wz:
8.78 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
23.8984 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
23.939 kg


