NIEDAX - Ankerschiene, doppel C-Profil SW 22 mm, 41x41x6000 mm, t=2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 960712
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 82 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339960712
Sonepar Artikelnummer
120557932
Hersteller Artikelnummer
960712
Hersteller Typ
2996ZD/6 FL
Hersteller Artikel Nr.:
960712
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
35.25 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
18 cm4
Widerstandsmoment Wy:
8.59 cm³
Widerstandsmoment Wz:
8.78 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
5.31118 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.320 kg


