NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908226
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908226
Sonepar Artikelnummer
120562297
Hersteller Artikelnummer
908226
Hersteller Typ
MIAB 30 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908226
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Anschluss Boden, bestehend aus einem Kupplungsstück mit angeschweißter Kopfplatte, für den Bodenanschluss der Kabelschutzrohre. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30.. Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 4 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm Kupplung-Ø : 30 mm Gesamthöhe H : 134 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304


