NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907021
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907021
Sonepar Artikelnummer
120562298
Hersteller Artikelnummer
907021
Hersteller Typ
MIAB 30 F
Hersteller Artikel Nr.:
907021
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.356 kg
Anschluss Boden, bestehend aus einem Kupplungsstück mit angeschweißter Kopfplatte, für den Bodenanschluss der Kabelschutzrohre. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30.. Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm Kupplung-Ø : 30 mm Gesamthöhe H : 135 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


