NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908240
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908240
Sonepar Artikelnummer
120562303
Hersteller Artikelnummer
908240
Hersteller Typ
MIABR 30 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908240
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.451 kg


