NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907045
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907045
Sonepar Artikelnummer
120562304
Hersteller Artikelnummer
907045
Hersteller Typ
MIABR 30 F
Hersteller Artikel Nr.:
907045
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.493 kg
Anschluss Boden, U-förmig gebogenes rechtwinkliges Profil mit asymmetrischen Schenkeln, zur Befestigung der Kabelschutzrohre mit Rundstahlbügel MIRB... Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30.. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Tiefe T : 205 x 64 x 100 mm für Rohr-Ø : 30 mm Bodenbefestigungslochung kurzer Schenkel : 2 x Ø9 mm mittiger Abstand : 37 mm Rundstahlbügel Befestigungslochung : 4 x Ø9 mm mittiger Abstand : 37 mm vertikaler mittiger Abstand : 80 mm Langlöcher in den U-Schenkeln : 10 x 30 mm mittiger Abstand : 60 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


