NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908646
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908646
Sonepar Artikelnummer
120562299
Hersteller Artikelnummer
908646
Hersteller Typ
MIAB 60 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908646
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
1.580 kg


