NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907502
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907502
Sonepar Artikelnummer
120562300
Hersteller Artikelnummer
907502
Hersteller Typ
MIAB 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
907502
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
1.725 kg
Anschluss Boden, bestehend aus einem Kupplungsstück mit angeschweißter Kopfplatte, für den Bodenanschluss der Kabelschutzrohre. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60..., Maschineninstallationsrohr MIG 60.. und Installationsrohr-Anschluss MIA 60.. Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Kupplung-Ø : 60 mm Gesamthöhe H : 236 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


