Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 60 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 908660

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339908660

Sonepar Artikelnummer

120562305

Hersteller Artikelnummer

908660

Hersteller Typ

MIABR 60 E3

Hersteller Artikel Nr.:

908660

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73072210

Anschluss Boden, U-förmig gebogenes rechtwinkliges Profil mit asymmetrischen Schenkeln, zur Befestigung der Kabelschutzrohre mit Rundstahlbügel MIRB... Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60.. Installationsrohr Anschluss MIA 60.. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Tiefe T : 405 x 106 x 200 mm für Rohr-Ø : 60 mm Bodenbefestigungslochung kurzer Schenkel : 4 x Ø12 mm mittiger Abstand : 70 mm horizontaler mittiger Abstand : 80 mm Rundstahlbügel Befestigungslochung : 8 x Ø12 mm mittiger Abstand : 70 mm vertikaler mittiger Abstand : 80 mm Langlöcher in den U-Schenkeln : 10 x 50 mm horizontaler mittiger Abstand : 90 mm vertikaler mittiger Abstand : 130 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304