NIEDAX - Anschluss Boden, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907526
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907526
Sonepar Artikelnummer
120562306
Hersteller Artikelnummer
907526
Hersteller Typ
MIABR 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
907526
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
2.095 kg
Anschluss Boden, U-förmig gebogenes rechtwinkliges Profil mit asymmetrischen Schenkeln, zur Befestigung der Kabelschutzrohre mit Rundstahlbügel MIRB... Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60.. Maschineninstallationsrohr MIG 60.. Installationsrohr Anschluss MIA 60.. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Tiefe T : 405 x 106 x 200 mm für Rohr-Ø : 60 mm Bodenbefestigungslochung kurzer Schenkel : 4 x Ø12 mm mittiger Abstand : 70 mm horizontaler mittiger Abstand : 80 mm Rundstahlbügel Befestigungslochung : 8 x Ø12 mm mittiger Abstand : 70 mm vertikaler mittiger Abstand : 80 mm Langlöcher in den U-Schenkeln : 10 x 50 mm horizontaler mittiger Abstand : 90 mm vertikaler mittiger Abstand : 130 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


