NIEDAX - Anschluss Boden, Höhe 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908905
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73072210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908905
Sonepar Artikelnummer
120562301
Hersteller Artikelnummer
908905
Hersteller Typ
MIABK 600 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908905
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
1.674 kg
Anschluss Boden, durchgehend gelochtes L-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, für den Bodenanschluss der Kabelschutzrohre mittels Kupplung MIK.. und MIKG... Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30.. / MI 60..., Maschineninstallationsrohr MIG 60.. und Installationsrohr-Anschluss MIA 60.. Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm L-Profil : 40 x 25 mm Materialstärke t : 4 mm Profillochung, einreihig : 13 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamthöhe H : 606 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304


