NIEDAX - Anschluss Boden, Höhe 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907922
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73079210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907922
Sonepar Artikelnummer
120562302
Hersteller Artikelnummer
907922
Hersteller Typ
MIABK 600 F
Hersteller Artikel Nr.:
907922
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
1.830 kg
Anschluss Boden, durchgehend gelochtes L-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, für den Bodenanschluss der Kabelschutzrohre mittels Kupplung MIK.. und MIKG... Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30.. / MI 60..., Maschineninstallationsrohr MIG 60.. und Installationsrohr-Anschluss MIA 60.. Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm L-Profil : 40 x 25 mm Materialstärke t : 4 mm Profillochung, einreihig : 13 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamthöhe H : 606 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


