NIEDAX - Anschlussstück T-Verbindung, Höhe 61 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850600
Ausführung des Seitenholms - Röhrenform (geschlossen)
Geeignet für Holmhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339850600
Sonepar Artikelnummer
120561362
Hersteller Artikelnummer
850600
Hersteller Typ
KRAS 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
850600
Ausführung des Seitenholms:
Röhrenform (geschlossen)
Geeignet für Holmhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.690 kg


