Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Anschlusswinkel, vertikal verstellbar

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 891801

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013339891801

Sonepar Artikelnummer

120558056

Hersteller Artikelnummer

891801

Hersteller Typ

AWG 110/140

Hersteller Artikel Nr.:

891801

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.587 kg

Anschlusswinkel, zur Herstellung von Montagen mit U-Profilen und Ankerschienen/Profilschienen an schrägen Decken mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Verwendung für : Profil U 50/.. U 4530/.. FL U 5050/.. U 6040/.. Ankerschienen/Profilschienen 29.../.. Abmessungen (ca. Maße) Deckenschenkellänge : 140 mm Schenkelbreite : 47 mm Höhe : 110 mm Materialstärke t : 4 mm Bef. Lochung im Deckenschenkel : 13 x 18 mm mittiger Abstand : 50 mm Anschlusslochungen : □ 13 und 13 mm x 60° mittiger Abstand : 20 mm und 50 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461