Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Anschlusswinkel, vertikal verstellbar

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 892167

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339892167

Sonepar Artikelnummer

120558057

Hersteller Artikelnummer

892167

Hersteller Typ

AWG 110/140 E3

Hersteller Artikel Nr.:

892167

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.546 kg

Anschlusswinkel, zur Herstellung von Montagen mit U-Profilen und Ankerschienen/Profilschienen an schrägen Decken mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl. Verwendung für : Profil U 50/.. E3 U 4530/.. E3L U 5050/.. E3 U 6040/.. E3 Ankerschienen/Profilschienen 29.../.. E3L Abmessungen (ca. Maße) Deckenschenkellänge : 140 mm Schenkelbreite : 47 mm Höhe : 110 mm Materialstärke t : 4 mm Bef. Lochung im Deckenschenkel : 13 x 18 mm mittiger Abstand : 50 mm Anschlusslochungen : □ 13 und 13 mm x 60° mittiger Abstand : 20 mm und 50 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304