NIEDAX - Aufhängebügel zum Einklipsen, Breite 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197705
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 50 .. 110 mm
Ausführung - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339197705
Sonepar Artikelnummer
120562825
Hersteller Artikelnummer
197705
Hersteller Typ
RCB 200
Hersteller Artikel Nr.:
197705
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
50 .. 110 mm
Ausführung:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.232 kg


