NIEDAX - Aufhängebügel zum Einschieben, 44x72 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198207
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 50 mm
Ausführung - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339198207
Sonepar Artikelnummer
120564258
Hersteller Artikelnummer
198207
Hersteller Typ
RTU 50.075
Hersteller Artikel Nr.:
198207
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
50 mm
Ausführung:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Tragfähigkeit:
700 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.141 kg


