NIEDAX - Aufhängebügel zum Einschieben, 54x197 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535149
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 60 mm
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339535149
Sonepar Artikelnummer
120564266
Hersteller Artikelnummer
535149
Hersteller Typ
RTU 60.200 F
Hersteller Artikel Nr.:
535149
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Tragfähigkeit:
550 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.293 kg


