NIEDAX - Auflagerverstärkung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346295
Ausführung - vertikal
Plattenhöhe - 55 mm
Plattenbreite - 150 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339346295
Sonepar Artikelnummer
120562657
Hersteller Artikelnummer
346295
Hersteller Typ
RAV 60
Hersteller Artikel Nr.:
346295
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
55 mm
Plattenbreite:
150 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059


