NIEDAX - Auflagerverstärkung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864508
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 55 mm
Plattenbreite - 150 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339864508
Sonepar Artikelnummer
120562658
Hersteller Artikelnummer
864508
Hersteller Typ
RAV 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
864508
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
55 mm
Plattenbreite:
150 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059


