NIEDAX - Aufnahmebügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 947218
Ausführung - vertikal
Plattenhöhe - 50 mm
Plattenbreite - 146 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339947218
Sonepar Artikelnummer
120563224
Hersteller Artikelnummer
947218
Hersteller Typ
RGAB 12 F
Hersteller Artikel Nr.:
947218
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
50 mm
Plattenbreite:
146 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.292 kg


