NIEDAX - Aufsteckwinkel, 28x45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 051001
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 66 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126051001
Sonepar Artikelnummer
120558423
Hersteller Artikelnummer
051001
Hersteller Typ
BTR/W65
Hersteller Artikel Nr.:
051001
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
66 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


