NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, 32x310 mm, 1,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246038
Länge - 310 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 32 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339246038
Sonepar Artikelnummer
121412914
Hersteller Artikelnummer
246038
Hersteller Typ
KTAFL 300 F
Hersteller Artikel Nr.:
246038
Länge:
310 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
32 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.562 kg


