NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, 48x610 mm, 1,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246168
Länge - 610 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 48 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339246168
Sonepar Artikelnummer
121412917
Hersteller Artikelnummer
246168
Hersteller Typ
KTAFL 600 F
Hersteller Artikel Nr.:
246168
Länge:
610 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
48 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.075 kg


