NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, mittelschwer,115x410 mm,1,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728602
Länge - 420 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339728602
Sonepar Artikelnummer
120561549
Hersteller Artikelnummer
728602
Hersteller Typ
KTAM 400 E5
Hersteller Artikel Nr.:
728602
Länge:
420 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.740 kg


