NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, mittelschwer, 60x110 mm,1,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 968459
Länge - 110 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339968459
Sonepar Artikelnummer
120561536
Hersteller Artikelnummer
968459
Hersteller Typ
KTAM 100 F
Hersteller Artikel Nr.:
968459
Länge:
110 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.183 kg


