NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, mittelschwer, 60x160mm, 1,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078530
Länge - 160 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339078530
Sonepar Artikelnummer
120493310
Hersteller Artikelnummer
078530
Hersteller Typ
KTAM 150
Hersteller Artikel Nr.:
078530
Länge:
160 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.221 kg


