NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, mittelschwer, 82x420 mm,1,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 968480
Länge - 420 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339968480
Sonepar Artikelnummer
120561550
Hersteller Artikelnummer
968480
Hersteller Typ
KTAM 400 F
Hersteller Artikel Nr.:
968480
Länge:
420 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.567 kg


