NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, mittelschwer, 85x310 mm,1,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840342
Länge - 320 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339840342
Sonepar Artikelnummer
120517973
Hersteller Artikelnummer
840342
Hersteller Typ
KTAM 300 E3
Hersteller Artikel Nr.:
840342
Länge:
320 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.509 kg


