NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, schwer, 110x230 mm, 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330515
Länge - 230 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339330515
Sonepar Artikelnummer
120561553
Hersteller Artikelnummer
330515
Hersteller Typ
KTAS 200 E3
Hersteller Artikel Nr.:
330515
Länge:
230 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.992 kg


