NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, standard, 195x830 mm, 2,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770823
Länge - 810 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339770823
Sonepar Artikelnummer
120561525
Hersteller Artikelnummer
770823
Hersteller Typ
KTA 800 E3
Hersteller Artikel Nr.:
770823
Länge:
810 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 800 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.354 kg


