NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, standard, 195x930 mm, 1,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770847
Länge - 910 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339770847
Sonepar Artikelnummer
120561526
Hersteller Artikelnummer
770847
Hersteller Typ
KTA 900 E3
Hersteller Artikel Nr.:
770847
Länge:
910 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 900 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.627 kg


