NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, standard, 45X110 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 842605
Länge - 110 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339842605
Sonepar Artikelnummer
120561502
Hersteller Artikelnummer
842605
Hersteller Typ
KTA 100 E5
Hersteller Artikel Nr.:
842605
Länge:
110 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.145 kg


