NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, standard, 65X310 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 967247
Länge - 310 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339967247
Sonepar Artikelnummer
120561509
Hersteller Artikelnummer
967247
Hersteller Typ
KTA 300 C1KG
Hersteller Artikel Nr.:
967247
Länge:
310 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.615 kg


