NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, standard, 90x610 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330508
Länge - 610 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339330508
Sonepar Artikelnummer
120561522
Hersteller Artikelnummer
330508
Hersteller Typ
KTA 600 E3
Hersteller Artikel Nr.:
330508
Länge:
610 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.304 kg


