NIEDAX - Ausleger für Wand/Hängestiel, standard, 90x610 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 917426
Länge - 610 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339917426
Sonepar Artikelnummer
120561523
Hersteller Artikelnummer
917426
Hersteller Typ
KTA 600 E5
Hersteller Artikel Nr.:
917426
Länge:
610 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.317 kg


