NIEDAX - Ausleger/Hängestiel, 132x213 mm, 1,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184002
Länge - 213 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339184002
Sonepar Artikelnummer
120383967
Hersteller Artikelnummer
184002
Hersteller Typ
TKS 150
Hersteller Artikel Nr.:
184002
Länge:
213 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.400 kg


