NIEDAX - Ausleger, mittelschwer, 73X305 mm, 1,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329069
Länge - 305 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 73 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339329069
Sonepar Artikelnummer
120517968
Hersteller Artikelnummer
329069
Hersteller Typ
KTUM 300 E3
Hersteller Artikel Nr.:
329069
Länge:
305 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.590 kg


